ロングリストバンド

ロングリストバンド TRUSCO
(3件のレビュー)

肌ざわりが柔らかいタオル地のリストバンドです。
手首の保護にも最適です。

用途
吸汗用リストバンド。
手首の保護として。
仕様2枚1組 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 長さ(mm)125mm 質量(g)55 サイズ(mm)125×80 2018年トラスコ掲載ページ9 0764 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89733412 TWB125-BK ブラック
700
 
 
取扱い終了
89733428 TWB125-GY グレー
700
 
 
取扱い終了
89733437 TWB125-R レッド
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89733412
2022-08-30
用途:
庭の雑草取り、ランニング等のスポーツ
運輸・通信業

使い始めの腕に通した時点で大量の糸くずが腕に絡みつき、不快極まりない。暑い時期に1時間以上着用していると、汗の吸収は非常に悪化した。30分程度の短時間の作業であれば汗の吸収に関しては不満はないかも知れないが、自身の使用用途には向いていないと思う。何より付けはじめで大量の糸くずの発生は、洗濯後ならなくなると思っていたが、結構糸くずは出続けた。他製品に乗り換えることで使用をやめた。

対象商品:
89733412
2019-09-09
用途:
夏場の雑草取り、外壁塗装
運輸・通信業

届いた袋から取り出した瞬間、これは使えないと直感した。手に持っただけで糸くずが取れだした。案の定、芝刈り機のグリップ滑り防止のため、手を通した手の甲、腕には大量の糸くずが張り付く。3回ほど軽く手洗いして繰り返し使ってみたが、糸くずの抜けは一向に止まらない。別のリストバンドを同時に購入していたので、以降は使用していない。物作りとして誰のための、どんな目的でこんな製品を作ったのか、全く理解できない。大変がっかりしている。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
89733412
2018-08-27
用途:
体操のプロテクターの補助具として使用。
その他業種

長さと素材の厚みが手首の保護具としてちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする