リストバンド

リストバンド TRUSCO

肌ざわりが柔らかいタオル地のリストバンドです。
手首の保護にも最適です。

用途
吸汗用リストバンド。
手首の保護として。
仕様2枚1組 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 長さ(mm)75mm 質量(g)38 サイズ(mm)75×80 2018年トラスコ掲載ページ9 0764 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89733446 TWB75-BK ブラック
650
 
 
取扱い終了
89733455 TWB75-GY グレー
650
 
 
取扱い終了
89733464 TWB75-R レッド
650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする