キーボックス ダイヤルキー仕様

キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
ダイヤルキータイプです。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。
キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。
キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。
中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。
設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。

仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体) 施錠方法ダイヤル錠 2018年トラスコ掲載ページ10 0230 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89735257 KD-120 120
56,230
44,980
49,478 (税込)
当日出荷
89735266 KD-160 160
61,750
52,980
58,278 (税込)
当日出荷
89735275 KD-180 180
76,330
65,980
72,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89735284 KD-20 20
17,440
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89735293 KD-240 240
84,690
69,980
76,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89735302 KD-30 30
20,990
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89735318 KD-40 40
22,840
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89735327 KD-60 60
27,690
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
89735336 KD-80 80
34,600
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする