KD-120 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735257

メイン画像

KD-120 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735257
KD-120 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735257
KD-120 キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCO 89735257

キーボックス ダイヤルキー仕様

商品レビューを投稿する
ホルダー数120
内容量1個注文コード89735257品番KD-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥56,230販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
ダイヤルキータイプです。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。
キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。
キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。
中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。
設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。

ホルダー数
120
仕様
ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)
トラスコ品番
836-8806
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
10.96
高さ(mm)
500
奥行(mm)
110
間口(mm)
420
設置方式
壁掛け型
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×110×500
2018年トラスコ掲載ページ
10 0230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする