3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付

3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付 TRUSCO 3WAYビジネスバッグ 多機能ポケット付 TRUSCO
(1件のレビュー)

リュック・ハンド・ショルダーの3つの使用が可能なビジネスバッグです。
汚れが付きにくく、水に強いはっ水性の高い生地を使用しています。
メインファスナーが大きく開くので荷物を出し入れしやすく、ノートパソコンやA4サイズの書類もすっぽり入るサイズです。
磨耗・引き裂き・擦り切れに強い「CORDURA[[(R)]]」素材を使用しています。
内部には、タブレット・PC収納用のクッションポケット付です。
パスケースや小物を入れられるポケットが付いていて便利です。
キャリーカート用ホルダー付です。
収納目安:14インチまでのノートパソコンまで収納可能です。

用途通勤用かばん 特性撥水、3WAY トラスコ品番855-1286 質量(g)930 対応インチサイズ14インチ 2018年トラスコ掲載ページ10 0259 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89735406 TBB-3W
12,900
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途:
出張

3WAYなので、リュックや手提げでも利用でき、マチもあり1泊2日ぐらいの出張でも活躍します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする