浅型長バツト 470型

浅型長バツト 470型 TRUSCO

深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。
テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番437-4029 質量(kg)1.1 肉厚0.6~0.7mm 呼称470型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×255×80 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×240×79 2018年トラスコ掲載ページ10 0862 商品タイプバット 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89736438 T-470
7,740
5,898
6,488 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする