テトラテックス腕カバー

テトラテックス腕カバー TRUSCO テトラテックス腕カバー TRUSCO

耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーです。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗などの湿気は放出します。
耐熱性にも優れています。

サイズフリー 仕様導電糸入り トラスコ品番856-8007 材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート 質量(g)49 タイプ腕カバー 全長(cm)39 2018年トラスコ掲載ページ10 1074 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89736973 TF-001-AC
10,970
8,298
9,128 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする