クリーニングモップ ウェブフット 仕上げ用

クリーニングモップ ウェブフット 仕上げ用 ラバーメイド

用途
水拭き・から拭き・ワックス掛けに。
モップ替糸。
トラスコ品番856-7379 材質合成糸 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0251 繰り返し・詰め替え対応 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89741532 RMA41306WT
7,500
6,598
7,258 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする