ジャニターカート クリーニングセット

ジャニターカート クリーニングセット ラバーメイド

清掃一式のセットです。
フットストレージが収納効率を従来製品より40%以上改善しました。
キャビネットのドアがついています。
8インチのキャスターと4インチのキャスターがスムーズな動きを可能にします。

トラスコ品番855-9542 セット内容FGQ61000YL00(12)、FGQ62000GR00(12)、FGQ620000RD00(12)、FGQ000BL00(12)、FGQ85000BK00(1) 材質樹脂 幅(mm)1226 質量(kg)49 高さ(mm)1359 奥行(mm)559 2018年トラスコ掲載ページ9 0376 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89742345 RM1784284
403,000
349,800
384,780 (税込)
欠品中

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする