マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット
超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。
ジグザグのスクラバーが織り込まれているため効率的に汚れを落とします。
用途ヘルスケア、オフィス、学校、食品関係、店舗、フィットネス関連の清掃に適しています。
材質ポリエステル、ポリアミド
色ホワイト
トラスコ品番855-9521
セット内容モップ160枚、ケース
質量(kg)2.2
シートサイズ(mm)203×254
2018年トラスコ掲載ページ9 0392
生地の種類マイクロファイバー
内容量1セット(160枚)
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23