エクリプス ブラック

エクリプス ブラック ラバーメイド

デザイン性に優れ、トップ部分がカーブ状を描くごみ箱です。
カーブ部分があることでごみ箱の淵にごみが滞留するの防ぎます。
プラスチックライナーが漏れを防ぎます。
114Lと大容量設計で、たくさんのごみを回収することができます。

用途ゴミ箱 容量(L)114 材質スチール ブラック トラスコ品番855-9499 質量(kg)18.1 高さ(mm)851 奥行(mm)508 間口(mm)508 2018年トラスコ掲載ページ9 0465 フタの種類スイング式 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89742668 RMR2030EPLBK
122,000
99,980
109,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする