スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ用リジットライナ

スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ用リジットライナ ラバーメイド

フロントステップ用のライナーです。
液体漏れも安心です。

トラスコ品番836-2774 適合本体15.1L用 質量(kg)1 高さ(mm)324 奥行(mm)189 間口(mm)325 2018年トラスコ掲載ページ9 0470 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
フタの種類
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89742966 1883617 本体 ポリエチレン(PE)、スチール ブラック オープン式 11
10,000
5,198
5,718 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする