ラバーメイド
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ用リジットライナ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89742966
品番
1883617
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
フロントステップ用のライナーです。
液体漏れも安心です。
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン(PE)、スチール
色
ブラック
フタの種類
オープン式
容量(L)
11
トラスコ品番
836-2774
適合本体
15.1L用
質量(kg)
1
高さ(mm)
324
奥行(mm)
189
間口(mm)
325
2018年トラスコ掲載ページ
9 0470