ラウンドトップス スチールライナー

ラウンドトップス スチールライナー ラバーメイド ラウンドトップス スチールライナー ラバーメイド

デザイン性に優れたトップ部分が丸型のごみ箱です。
屋内で使用します。
底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。
4色のカラーデザインと2種類のライナーを選択できます。
スチールライナーを使用しています。

用途ゴミ箱 容量(L)45.6 材質スチール 高さ(mm)762 奥行(mm)381 間口(mm)381 外径(mm)381 2018年トラスコ掲載ページ9 0465 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RMR1530EGLCOB 89743045
RMR1530EGLCOB 89743045
89743045 RMR1530EGLCOB コバルトブルーグロス
53,100
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
RMR1530EGLRD 89743054
RMR1530EGLRD 89743054
89743054 RMR1530EGLRD レッドグロス
53,100
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89743036 RMR1530EGLBK ブラック
53,100
 
 
取扱い終了
89743063 RMR1530EGLWH スカイホワイトグロス
53,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする