曜日別特売

耐火性バスケット ベージュ

耐火性バスケット ベージュ - ラバーメイド

火災事故を未然に防ぐ難熱性のくず入れです。
ゴミ箱内で紙が燃えてもコンテナが溶けず、燃焼を促進する燃料を発生しないことを安全規格アンダーライターズ・ラボラトリーズが審査し合格した商品です。
ホテルの客室、喫煙コーナー、厨房ではコンロの傍など防火対策に最適です。
モダンな形でどんな場面にも似合います。
表面はキズが付きにくく、掃除が簡単、いつまでも優れた品質を保ちます。

容量(L)13.2材質ポリエステルベージュ仕様耐火性バスケットベージュトラスコ品番836-2826高さ(mm)310奥行(mm)282間口(mm)208内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269667254102
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89743413FG254100BEIG
10,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする