ラウンドブルートコンテナ ブルー

ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ブルー ラバーメイド

押しつぶされてもほぼ原型に復元する優れた耐久性。
取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止。
別売りのドーリー(専用台車)を使い、スムースな運搬が可能。
両持ち手にゴミ袋を引っ掛けることが可能。
空気が抜けやすいスリット入りで、ゴミ袋が取りやすい構造。

仕様ラウンドブルートコンテナブルー トラスコ品番836-2845 質量(kg)1.4 高さ(mm)435 外径(mm)397 2018年トラスコ掲載ページ9 0507 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
フタの種類
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89743578 177969965 本体 ブルー オープン式 37.9
6,500
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする