スリムジムコンテナ用フタ スウィング式

スリムジムコンテナ用フタ スウィング式 ラバーメイド スリムジムコンテナ用フタ スウィング式 ラバーメイド

Slim Jimコンテナ用の蓋です。

用途ゴミ箱 材質ポリエチレン(PE) 適合本体全てのスリムジムコンテナ 形状角型 質量(kg)1.4 高さ(mm)127 奥行(mm)290 間口(mm)521 2018年トラスコ掲載ページ9 0509 フタの種類スウィング式 商品タイプフタ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89743587 RM1829400GN 855-9518 グリーン
17,500
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
89743596 RM267360BL 855-9517 ブルー
11,700
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする