屋内サイネージディスプレイ
オープンポートプラットフォーム内臓のディスプレイです。
アプリケーションを簡単にインストール出来ます。
柔軟な拡張性と高い信頼性があります。
シンプル設置で簡単に運用できます。
多彩な機能と、鮮明な映像表示です。
解像度フルHD(1920×1080)
奥行(mm)72
電源AC100V
接続方式DVI-D 24ピン×1、HDMI×2、ミニD-Sub 15ピン×1、USB× 1
コントラスト比1300:1
ディスプレイTFT
2018年トラスコ掲載ページ10 0581
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

