曜日別特売

可変トルクドライバー

可変トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。
締め付けトルクは±6%以内の高精度。
締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。
設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。
一定範囲でトルク設定できます。
ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。
カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。

用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われていますビット幅(mm)4(2859シリーズ)2018年トラスコ掲載ページ1 1940負荷方向内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897466762852V0.5-2.00.5~2.0131プレセット形±6一般締付作業
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
897466852852V0.8-5.00.8~5.0138プレセット形±6一般締付作業
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
897466942852V2.0-7.02.0~7.0142プレセット形±6一般締付作業
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする