曜日別特売

トルクフィックスキー

トルクフィックスキー - Wiha(ビーハ/ノガ)

頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。
設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。
トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。

質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定トルク(Nm)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897467032836TFK0.50.568単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467122836TFK0.60.668単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
897467282836TFK0.90.968単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467372836TFK1.11.168単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467462836TFK1.21.268単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467552836TFK1.41.468単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467642836TFK2.0268単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467732836TFK2.52.568単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467822836TFK3.0368単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897467982836TFK3.83.868単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
897468072836TFK4.0468単能形±6一般締付作業
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする