専用パイプ1300

専用パイプ1300 ムラテックKDS
(2件のレビュー)

パイプクランプ専用オプションパーツです。
パイプクランプ固定用金具です。

用途パイプクランプ固定用金具 材質 全長(mm)1300 トラスコ品番835-8218 適合機種PC-01、PC-02 質量(kg)1.45 品名専用パイプ 外径(mm)27.2 2018年トラスコ掲載ページ4 1798 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89751052 P-1300
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89751052 P-1300 62935356 P-1300PZ P-1300PZ 専用パイプ1300ポストジンク KDS 62935356 専用パイプ1300ポストジンク KDS 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89751052
2020-10-26
用途:
木工組み立て、ダボ接ぎ時の締め固定
建設業・工事業

パイプクランプ専用パイプですが、思っていたよりもしなる。互換のある配管用の鋼管の方が硬そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
89751052
2018-10-08
用途:
板の接合時

専用パイプのため問題なく使用できる。強度も全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする