Bluetoothユニット

Bluetoothユニット ユニペックス(UNI-PEX)

ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。
Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
再生機器からの音声制御(音量調節等)が可能です。
LED制御出力を有しており組込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。
パスコード機能を有しており意図しないペアリングを防止できます。

仕様幅63mm×高さ16mm×奥行き113mm(接続部含まず) トラスコ品番855-2908 幅(mm)63 高さ(mm)16 質量(g)130 奥行(mm)113 対応機種ワイヤレスアンプWA-361A ワイヤレスメガホンTWB-300シリーズ 使用電源DC12V(組込機器本体より受電) 通信距離最大10m ※使用環境により異なります。 2018年トラスコ掲載ページ6 1436 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89753475 BTU-100
35,000
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする