アルミホイル業務用

アルミホイル業務用 - ワタナベ工業アルミホイル業務用 - ワタナベ工業
(1件のレビュー)

飛び出し防止ストッパー付です。
紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。

用途ホイル焼き、食品保存用に。材質アルミニウム箔材質(刃)紙刃トラスコ品番834-5585質量(g)4752018年トラスコ掲載ページ9 0689内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754175AF-30-50305012
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 焼き芋
社会福祉法人山久会教育・研究機関

80本のさつまいもを包みましたが、業務用なのでケチらずに余裕をもって包むことができました。
50mなので重たいかな…と心配していましたが、そんなこともなく、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする