トンボ(新輝合成) トンボ(新輝合成)の 農業・園芸資材 トンボ(新輝合成)の 水さし・ジョーロ・バケツ トンボ(新輝合成)の 水さし・ジョーロ トンボ じょうろ トンボ じょうろ 注文コード (1件のレビュー) ノズルが詰まりにくいこし網付です。 やわらかい散水が可能なステンレス製のハスの実付です。 用途散水。 色グリーン セット内容ハスの実、こし網、ノズル 材質本体:ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル:ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実:ステンレス他 2018年トラスコ掲載ページ9 1339 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10004 10006 10007 容量(L) 選択解除 235 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89807174 10004 5 オープン 取扱い終了特別運賃 89807183 10006 3 オープン 取扱い終了 89807192 10007 2 ¥900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 給水おまかせ君 マルハチ産業 税込¥252 ¥229 バスケットへ マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ 見切アルミエッジ フォルテ グリーンフィールド 税込¥7,918~ ¥7,198~ 結束機 園芸用 モノタロウ 税込¥2,748~ ¥2,498~ (56) 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス 税込¥6,598~ ¥5,998~ SSPEマイクロチューブ ネタフィム 税込¥18,678~ ¥16,980~ 育苗箱用架台 南榮工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 防草シート 白/黒 大建工業 税込¥35,178~ ¥31,980~ 防草シート 専用テープ 大建工業 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 防草シート 緑/黒 大建工業 税込¥70,378~ ¥63,980~ 防草シート 施工ピン 大建工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 電気さく用パーツ スイデン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 電気さく SEF-100-B スイデン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 携帯防獣ガードライト センター商事 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ビカクシダバスケット BIBILAB 税込¥4,178~ ¥3,798~ ペットボトル接続アダプター カクダイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ サンレイユ流し台 JEJアステージ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 量水器ボックスMB 25Rシリーズ 前澤化成工業 税込¥13,068~ ¥11,880~ コイリングスタンド SG Wonder zone 税込¥1,538~ ¥1,398~ ココファイバーシート SG Wonder zone 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材水さし・ジョーロ・バケツ水さし・ジョーロ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89807174 2021-06-16 用途: 畑の水やり 有限会社八尾テクノ 様 (製造業) 値段の割には丈夫で使いやすいです。水の入れ口も小さくこぼれにくくて良いです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります 水さし・ジョーロ ハス口・シャワーヘッド ガーデニングバケツ シェアする マイページ 最近見た商品