P818A01 フィックスロン#818 セキスイ 89808075

フィックスロン#818

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89808075 品番P818A01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

基材が柔軟でのり残りもほとんどなく、きれいに剥がれます。

用途
冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定に。
事務機器、通信機器などの部品固定に。
ライトブルー 幅(mm)12 長さ(m)50 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番836-4024 引張強度101.5N/10mm 粘着力4.10N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする