※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 補修・シーリングテープ
セキスイの 補修用テープ
フィックスロン#818
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89808084
品番
P818A03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
基材が柔軟でのり残りもほとんどなく、きれいに剥がれます。
用途
冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定に。
事務機器、通信機器などの部品固定に。
色
ライトブルー
幅(mm)
19
長さ(m)
50
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
836-4025
引張強度
101.5N/10mm
粘着力
4.10N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1930