積水成型工業
ロール畳 目積
ポータブルタイプで広げるだけで簡単に設置できます。
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。
色あせしにくく、高い耐久性があります。
ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
用途
教育施設、災害時の避難所などに。
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)、滑り止め:PE発泡体
仕様
グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容
収納袋
幅(mm)
900
厚さ(mm)
4.5mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0595
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
ピンク
ブラウン
リーフグリーン
長さ(m)
3
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
トラスコ品番
長さ(m)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89808522
SMR-3-BR
ブラウン
835-7525
3
3000
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808538
SMR-3-IV
アイボリー
835-7523
3
3000
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808547
SMR-3-LGN
リーフグリーン
835-7522
3
3000
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808556
SMR-3-P
ピンク
835-7524
3
3000
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808565
SMR-5-BR
ブラウン
835-7529
5
5000
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808574
SMR-5-IV
アイボリー
835-7527
5
5000
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808583
SMR-5-LGN
リーフグリーン
835-7526
5
5000
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89808592
SMR-5-P
ピンク
835-7528
5
5000
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。