セキスイ セキスイの 卓上消耗品 セキスイの ラップ・消耗品・食品包材 セキスイの 包装機械・シーラー・ラッパー 野菜結束テープ 規格ロゴ 野菜結束テープ 規格ロゴ 注文コード 89762417 テープ長さ(m)100 色緑 内容量1巻(100m) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - テープ幅(mm) 選択解除 1520 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89762417 - 20 オープン ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 7日以内出荷返品不可 89762392 - 15 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチラッパー ARC 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ハンディ真空パック器 セラセーブ CCP 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCP 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入り CCP 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入り CCP 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マルチラッパー ARC株式会社 税込¥16,478~ ¥14,980~ コードレス密封パック器 カッター付き オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ バイオPETカップ 赤松化成工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ ユニパック セイニチ(生産日本社) 税込¥19,778~ ¥17,980~ イージーシーリングフードストックスパゲティ用 岩谷マテリアル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 簡単ラップ HADARIKI 税込¥142~ ¥129~ タレビン角型(中) サンナップ 税込¥164 ¥149 バスケットへ ジップロック フリーザーバッグ 旭化成ホームプロダクツ 税込¥769 ¥699 ジップロック お手軽バッグ 旭化成ホームプロダクツ 税込¥769 ¥699 バスケットへ 紙コップ 断熱 二重紙タイプ モノタロウ 税込¥263 ¥239 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 税込¥340 ¥309 ジューシーキャップ ライトグレー Randy 税込¥461 ¥419 バスケットへ ジューシーキャップ ラベンダー Randy 税込¥461 ¥419 バスケットへ PWボウル 280ml ペーパーウェア 税込¥197 ¥179 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材包装機械・シーラー・ラッパーハンドカットテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります シーラー用品 真空パック用袋 ラップ包装機 トレー包装用ラップ 真空パック器・真空包装機 ハンドカットテープ シェアする マイページ 最近見た商品