曜日別特売

タウパー新鮮ロール ミシン目無

タウパー新鮮ロール ミシン目無 - トライフ(旧 東海加工紙)タウパー新鮮ロール ミシン目無 - トライフ(旧 東海加工紙)タウパー新鮮ロール ミシン目無 - トライフ(旧 東海加工紙)
(3件のレビュー)
内容量1本(100m)
全7種類を絞り込む
寸法
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89783243-300mm×100m
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89783268-300mm×100m
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
89783286-600mm×100m
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
89783304-600mm×100m
オープン
取扱い終了
代替品有
89783322-300mm×100m
オープン
取扱い終了
代替品有
89783347-600mm×100m
オープン
取扱い終了
代替品有
89783365-600mm×100m
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89783304-45007367-- ミートペーパー トライフ(旧 東海加工紙) 45007367ミートペーパートライフ(旧 東海加工紙)1本(100m)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89783322-45007376-- ミートペーパー トライフ(旧 東海加工紙) 45007376ミートペーパートライフ(旧 東海加工紙)1本(100m)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89783347-45007385-- ミートペーパー トライフ(旧 東海加工紙) 45007385ミートペーパートライフ(旧 東海加工紙)1本(100m)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89783365-45007394-画像準備中ミートペーパートライフ(旧 東海加工紙)1本(100m)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ラッピング
天勝陶房その他業種

コスパがよく、破れ難くて、たいへん便利に使ってます。

対象商品 : 89783268
2023-12-06
用途: 魚、肉の保存時
飲食業

これを使うと魚の新鮮さが長持ちする
リピートとしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 89783268
2023-12-09
用途: 食材の水分取
有限会社サンクロップ飲食業

ミシン目ありと間違えて購入。そして50mに慣れており、重かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする