海外仕様リール

海外仕様リール ハタヤリミテッド

海外の電設事情に対応。
現地での電気器具、電動工具も安心してご利用いただけます。

電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 質量(kg)9.2 定格電圧(V)220~240 コンセント個数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×315×265 電線太さ(mm2)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89827824 UK-3223
55,600
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする