ハタヤリミテッド ハタヤリミテッドの 照明 ハタヤリミテッドの 電球 ハタヤリミテッドの 水銀ランプ バラストレス水銀ランプ電球(200W) バラストレス水銀ランプ電球(200W) 注文コード 口金E26 定格電力(W)160 定格電圧(V)100/110 適合機種200W型水銀灯 質量(kg)0.11 摘要バラストレス水銀ランプ 全光束(Lm)1500 定格寿命(時間)約6000 色温度(K)4500 電球の種類バラストレス水銀ランプ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BHRF-200W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89828734 BHRF-200W ¥7,280 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED電球E26クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ LED電球E17シャンデリア Panasonic(パナソニック) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ LED電球E17クリア電球 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ LED電球E17シャンデリア調光 Panasonic(パナソニック) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 一般電球形LEDランプ 東京メタル 税込¥604 ¥549 バスケットへ ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ LED電球 E26 ブライトライト 税込¥549~ ¥499~ LED電球E17広配光60形 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ランプ JC24V300W 河北ライティングソリューションズ(KLS) 税込¥5,058~ ¥4,598~ LED電球ハロゲン形 東芝ライテック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ LED電球ハロゲン形 東芝ライテック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ LED電球 サイフォン EDISON(エジソン) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 電球(MS-H球) ナイツ 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 仮設現場用防塵防水LEDランプ SWAN 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball35 White(グロス) (ボール35) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球水銀ランプバラストレス水銀灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります 一般形水銀ランプ バラストレス水銀灯 シェアする マイページ 最近見た商品