LED吊り下げ灯

LED吊り下げ灯 ハタヤリミテッド

最大15灯まで連結可能!
多数照明を必要とする現場に。

定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置24W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
コンセント個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89829048 LTL-24WK 2.2 照明ON/OFFスイッチ付 2
42,000
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
89829057 LTL-24K 2 スイッチなし 1
32,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする