ハタヤリミテッド
メタルハライドライト
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
498×450×370
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
400
電線太さ(mm
2
)
2
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
質量(kg)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829215
MLF-405K5
400
100
15.5
5
¥
160,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
89829224
MLF-410K5
400
100
16.1
10
¥
165,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください