カーボーイ カーボーイの 防災用品 カーボーイの 転倒防止用品 カーボーイの 耐震マット 地震振動吸収マット大1P 地震振動吸収マット大1P 注文コード 特殊ウレタン樹脂の強力な粘着力で、不意な設備の転倒、落下による破損を防ぎます。 置物や時計など不安定な小物等の転倒、落下防止に。 用途不安定な物の下に貼り地震対策 材質ウレタン樹脂 幅(mm)85 厚さ(mm)3 寸法(mm)85×85 色グリーン 質量(g)25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GE-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89843924 GE-01 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐震ジェルシート強力タイプ 清和産業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 耐震GELクッション ソーゴ 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 耐震GELクッション ソーゴ 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 耐震GELクッション ソーゴ 税込¥2,090 ¥1,900 バスケットへ 貼るだけスベらんシート サンコー(生活用品) 税込¥626 ¥569 バスケットへ 貼るだけスベらんテープ サンコー(生活用品) 税込¥857 ¥779 バスケットへ ”ブラックターフ” ミヅシマ工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 90×100cm アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ すべり止めシート ブラック 90×100cm アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ すべり止めシート ブラック 180×100cm アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ すべり止めシート ブラック 45×300cm アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 45×300cm アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 180×100cm アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO 税込¥17,160 ¥15,600 ノンスリップシート シクロケア 税込¥1,099 ¥999 キャビネットホルダー キャビネット用 サンワダイレクト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 緊急防災12点セット 岸田産業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ) 税込¥153,780~ ¥139,800~ ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式) Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品転倒防止用品耐震マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります つっかえ棒 転倒防止金具 耐震マット ノンスリップマット 開閉防止具 シェアする マイページ 最近見た商品