直管LEDランプベースライト 天井直付 片反射笠付型 器具本体

直管LEDランプベースライト 天井直付 片反射笠付型 器具本体 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

消費電力(W)23 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、反射笠:亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)2.2 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×1250×116 光束(Lm)2220 適合ランプLDL40S 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89842752 NNF41231JLE9
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89842752
2022-08-05
用途:
作業場の照明
建設業・工事業

LEDの蛍光管は付いていないので要注意
うん、見落としてて商品が届いても使えてないんですわぁ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする