ETHOS Design(エトスデザイン)
フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!
ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)
38/34
全質量(kg)
10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
310×470×1150
色(本体)
クロームメッキ
高さ調整範囲(mm)
9段階(1130~1930)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846058
R72070Z
無し
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89846067
R72070B
2WAYタイダウン(ブラック)
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89846076
R72070L
2WAYタイダウン(ブルー)
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89846085
R72070R
2WAYタイダウン(レッド)
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください