曜日別特売

ソフトパカポコ ぞうさん

ソフトパカポコ ぞうさん - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゾウの形をしたやわらかいぽっくり
やわらか素材のかわいいぞうのぽっくりです。安全なEVA製で室内でも遊べます。 やわらか素材なので、足にやさしいぽっくりです。ぽっくりは、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。
材質:EVA、ポリエステル。サイズ:70×115×70mm、ひも:約1.3m

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。ブルー材質EVA寸法(mm)70×115×70質量(g)96ひも長(m)約1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898468121720
オープン
564
620(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする