プログラムカラフルクロック

プログラムカラフルクロック アーテック[学校教材・教育玩具]

スクラッチベースの簡単プログラミング!実用性の高い液晶時計をつくるセット。スタディーノ ミニでプログラムして7色の光も楽しめる!

仕様アラーム / スヌーズ機能、RGB LEDバックライト、ブザー セット内容スタディーノ ミニ×1、液晶時計基板×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、ワークシートA4×1 材質ABS、FR-4、PVC 質量(g)120 電池単3電池 3本(別売) 表示内容時刻/日付/曜日/温度 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89851667 152997
5,810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする