プログラムカラフルクロック カバー付セット
プログラムカラフルクロックにカバーをプラス!
仕様アラーム / スヌーズ機能、RGB LEDバックライト、ブザー
セット内容スタディーノ ミニ×1、液晶時計基板×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、ワークシートA4×1ナベ小ネジ(長) 50mm×2、ナベ小ネジ(短) 30mm×2、六角ナット M3×12、ワッシャー×18 、袋ナット×4 、透明カバー×1
寸法(mm)スタディーノ ミニ:59×40×12、液晶時計基板:80×80×20、液晶サイズ:69×42
電池単3電池 3本(別売)
表示内容時刻/日付/曜日/温度
内容量1個