設定情報
販売価格(税別)¥7,290~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
フジタ[室名札・標識]

【オーダー】側面取付アクリル室名札・ステンレスフレーム(FKプレート)

【オーダー】側面取付アクリル室名札・ステンレスフレーム(FKプレート) フジタ[室名札・標識]

※使用例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】側面取付アクリル室名札・ステンレスフレーム(FKプレート) (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

アクリル室名札です。
ステンレスフレームでシャープな印象を与えます。
広い空間に面したお部屋におすすめFKY型(側面型)です。

注文コード89846392 仕様表示基板:アクリル板白t5、ブラケット:ステンレスHL仕上、表示方法:UV印刷 サイズ(mm)FKY150:W170×H151×D20、FKY200:W220×H201×D20 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※UV印刷の為、屋内専用となります。
※ビスは付属されていません。ナベビスM4×20かM4×25推奨となります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-08-27
用途:
事務所の表示
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

150と200サイズの選択があって200サイズを注文したのに届いたのは150サイズ納期の都合もあり返品不可の商品のため仕方なく取付ました。こう言った場合はどうしたらよいのかわからない、改善してほしい

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時にお届け間違いがあった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
返品不可商品でも対応させていただきます。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする