デコライトLED HomeLight40/60 E26

デコライトLED HomeLight40/60 E26 STE(エス・ティー・イー)
(23件のレビュー)

HomeLightはLED推進を後押しする最安値を実現した電球型LEDランプです。
タワー型冷却システム(特許取得)にLEDをダイレクトソーティングしたことで立体的で自然な光の広がりの超広配光(300°)を実現しました。
フードはポリカーボネート製で、従来のガラス製フードに比べ割れにくいので、提灯などの使用に最適!

口金E26 定格電圧(V)100 材質フロストインサイドカバー 調光方式非対応 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89872527 LDA5N-G40C 4.5 40W相当
オープン
 
 
取扱い終了
89872545 LDA7N-G60C 7.4 60W相当
オープン
 
 
取扱い終了
89872563 LDA5L-G40C 4.5 電球色 40W相当
オープン
 
 
取扱い終了
89872588 LDA7L-G60C 7.4 電球色 60W相当
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89872527
2023-01-18
用途:
灯籠とか
金融・保険業

明るくて電気量低くて助かってます。つけっぱなしにすることが多いのでLEDランプは重宝します。

対象商品:
89872545
2022-11-30
用途:
空間照明
意匠人設計房 様

LED光源部構成により直下照度が不足。
側面投光がまぶし過ぎ。反射笠内に入れるしかない。
LED光源3方向の一方向から消えるので電球本来の性能が低下。

2022-09-15
用途:
居室照明
製造業

他商品より天井側が明るい
その分、他より 床方向の明るさは期待はずれ

対象商品:
89872545
2022-01-12
用途:
作業場の照明、現場での照明など
有限会社西日本PFE 様

照射範囲の角度が広いので非常に満足しています。

また、LEDの近くに放熱器を置く設計になっている(その代わり球に小さな通風孔が開けられている)ため、熱くないので消灯後すぐに取り外すことができる。

対象商品:
89872563
2021-07-20
用途:
リビングの照明led化
mama福 様 (飲食業)

100wからの変更でしたので若干暗く感じました。ので照明を増設する予定です。色味も自然な?電球照明で良いと思います。

対象商品:
89872527
2021-08-04
用途:
便所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

明るくて良いのですが、電球色の取扱いがなくなったのが残念です。
電球色の取扱い再開希望です。

2人が参考にしています
対象商品:
89872545
2021-02-15
用途:
門灯

門灯の電球をLEDに交換して、省エネにしました。明るく、広配光で効果的です。

対象商品:
89872588
2020-02-24
用途:
風呂場の電球

電球色にすると暗く感じるかもと念のため7.4Wを選択しましたが、十分な明るさで満足しています。色合いも言われなければさほど違和感は無いです。
ただ値段相当と思いますが、外装の透明のプラスチックが若干安っぽい感じがします。ただ光ってしまえば見えないので、問題無いと言えば問題無いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする