曜日別特売

アルミメッシュシート(細目)

アルミメッシュシート(細目) - KITACOアルミメッシュシート(細目) - KITACOアルミメッシュシート(細目) - KITACOアルミメッシュシート(細目) - KITACOアルミメッシュシート(細目) - KITACO

折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。

用途ダクトやボディのドレスアップに。網目(mm)8×4サイズ(mm)245×328内容量1個
注意
※カットには金切ばさみ、万能はさみ等を使用し、装着にはグルーガン、接着剤、両面テープ等を大きさ、場所に応じて使用して下さい。走行中に外れないようにしっかりと固定して下さい。
※製造ロットにより若干色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898794750900-960-00220
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
898794840900-960-00250
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
898794930900-960-00260
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
898795020900-960-00270
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする