アジャスタブルトルクドライバー

アジャスタブルトルクドライバー - ParkTool(パークツール)アジャスタブルトルクドライバー - ParkTool(パークツール)アジャスタブルトルクドライバー - ParkTool(パークツール)
(2件のレビュー)

締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。

回転方向右回り(時計回り)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381125ATD-1.2
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Canyon(キャニオン)ハンドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 高さ調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) サドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) ハンドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
ATD-1.2 Adjustable Torque Driver
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00381125
2022-11-09
用途: ロードバイクメンテ
株式会社レネテックその他業種

L字の6角を使用していましたが、トルクドライバー使用で作業効率があがりました。

1が参考にしています
2019-03-26
用途: スノーボードのネジの締め付け
農・林・水産業

コンパクトな上にトルクの変えられる多機能に驚きです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする