プロスニーカー エアースペシャル4011静電
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。
EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。
滑りにくいアウトソールとかかと部にエアーバックを内蔵し優れた柔軟性とクッション性があります。
標準質量(g/片足)420 (26.0cm)
足幅EEE
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性
材質(ソール)EVAラバー
材質(甲被)人工皮革
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89886116
2019-01-13
- 用途:
- 機械等、保全のメンテナンスしてます。
製造業
まだエアースペシャルの在庫が1足有りますが、履いた感じは、つま先が少し硬い感じがします。前の方が良いかと。でも履いて疲れにくいので気に入ってます。感謝。
- 対象商品:
- 89886055
2019-04-19
- 用途:
- 車の部品の外観検査
製造業
鉄鋼場なので、油を使用しており滑りやすい現場ですが、この靴は滑りにくく、ここ10年以上使わせていただいてます。ただ新しくなってからは、エア-の部分が低くなり、クッション性が欠け足が疲れやすくなりました。
- 対象商品:
- 89886274
2018-12-24
- 用途:
- 倉庫作業
運輸・通信業
前のタイプのエアースペシャル3000が販売終了だったのでこの商品を購入。
前のエアースペシャル3000よりも軽く履き心地も申し分ないです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/830/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16