Industrial Receptacles
Brad Micro-Change Connectors
長さ(m)0.3
使用温度範囲(℃)-20~+80
シリーズ130031
定格電圧(V)(最大)250
定格電流(A)(最大)4.0
参考/旧型式81612
パネルマウント前面
NEMA規格NEMA 6
実装方法ストレート
IP等級IP67
内容量1袋(4個)
ナイロンコネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04