キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン)

キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン) アイリスオーヤマ キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン) アイリスオーヤマ キャラクターチェスト(くまのプーさんデザイン) アイリスオーヤマ

衣類や小物収納、おもちゃの収納など、多目的に活用できるチェストです。ディズニーキャラクターのかわいらしいチェストです。
引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。

材質天板・フレーム・引出:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール、前パネル:スチロール樹脂・発泡スチロール 質量(g)9400 耐荷重(kg)全体:16、引出:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×430×810 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00366626 CHG-T554
オープン
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする