オジデン(大阪自動電機)
薄型マットスイッチ
PE形シリーズ(屋内用)
厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。
切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。
2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
用途
防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
材質
ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
7500×762×2.4
質量(kg)
3.5
色
黄
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
動作力
約50N(5.1kgf)
リード線
別途
防水仕様
非防滴形
内容量
1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
※マットは防滴形ですが、水没や常時水のかかる所での使用は避けてください。ショートや感電の恐れがあります。また外部の接続部は防水処理をして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08584773
OM-PE30
¥
170,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください