曜日別特売

IQOS用ToughSlimケース

IQOS用ToughSlimケース - エレコム

薄くて軽い耐衝撃ケース。全周に配置した独自設計のエアクッションが効率的に衝撃を吸収するIQOS用TOUGH SLIMケース。

対応機種IQOS 2.4(2015年発売モデル)、IQOS 2.4 PLUS(2017年発売モデル)セット内容ケース本体、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00370607ET-IQTSBKブラック
オープン
取扱い終了
00370616ET-IQTSDRオレンジ
オープン
取扱い終了
00370625ET-IQTSPNピンク
オープン
取扱い終了
00370634ET-IQTSWHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする