Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット

Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット エレコム

クリアに音声を伝えるデュアルマイクノイズキャンセル機能搭載。 9つのイヤーキャップと3Dイヤーフックで、長時間でも快適に装着できるBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。

特性片耳 入力端子microUSB(充電用) 仕様ドライバーユニット/密閉ダイナミック 、A2DPの対応コーデック:SBC 、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け):対応 、最大登録可能台数:8台 付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)、イヤーフック(右用、左用)各1個、イヤーキャップA(右用:S/M/L、左用:S/M/L)、イヤーキャップB(左右共用:S/M/L)各1個 型式マイク/エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8 電源(V)DC5 規格TELEC/JATE 出力Bluetooth power class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×57×24 (突起部を除く) 機能デュアルマイクノイズキャンセル機能搭載 通信方式Bluetooth標準規格 version4.2 相対湿度20%~80%(ただし、結露無きこと) 動作環境5℃~35℃ 保証期間1年間 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大/約7.0時間 通話可能時間(h)最大/約7.5 連続待機時間約200時間 プロファイル(対応Bluetooth)HFP, HSP, A2DP, AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状耳掛け 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00370783 LBT-HS60MPBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
00370799 LBT-HS60MPGM ガンメタリック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする