曜日別特売

18-10ステンレス製ルーミィ ヒメフォーク

18-10ステンレス製ルーミィ ヒメフォーク - パール金属18-10ステンレス製ルーミィ ヒメフォーク - パール金属
材質18-10ステンレス鋼形状ケーキフォーク種別ヒメフォーク幅(mm)15質量(g)15仕上サテン食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373739B-5276125
300
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする